GARAGE DE VLEESCHOUWER
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
Vruty, šrouby
Samořezné šrouby
26456
26456.042.016
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
Samořezný šroub se zaoblenou hlavou s nákružkem a s křížovou drážkou Phillips Ocel Pozinkované černě pasivované ST4,2X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
4.2 mm
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
1.83
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
dc (max.)
10
D (mm)
4.2
k
2.6
L (mm)
16
Čís. křížové drážky
2
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
26456.042.016
EAN
8715492656803
UBB
950352664102
UNSPSC
31161507
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce